SIEMENS - Contactor tamaño 12 2 polos 400A 4NA+4NC CC 24V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor tamaño 12 2 polos 400A 4NA+4NC CC 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TC7814-0EB

Ref.Sonepar

798956

EAN

4011209158863

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:

400 A

Potencia de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:

140 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

4

Versión modular:

sí

contactor, tamaño 12, 2 polos, DC-3 y 5, 400A, Bloque de contactos auxiliares 4NA+4NC 24 V DC mando por DC mando por DC Contactor 3TC para maniobra de tensión continua, 2 polos.Los contactores de corriente continua 3TC destacan por una enorme potencia que va aparejada a un formato compacto y una alta confiabilidad de contacto. Se caracterizan además por una vida útil de maniobra especialmente alta. Los contactos auxiliares premontados reducen la complejidad de instalación. Los aparatos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Están disponibles en distintos tamaños, con mando por AC o DC, en distintas tensiones y con distintos contactos auxiliares. En el circuito principal, los aparatos pueden conectarse a través de barras.Para estos contactores se dispone de una amplia gama de accesorios como, p. ej., limitadores de sobretensión, contactos auxiliares o tapas cubrebornes.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS