SIEMENS - Contactor tamaño 14 3 polos AC-3 450Kw 690V 380-460V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor tamaño 14 3 polos AC-3 450Kw 690V 380-460V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...460 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...460 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TF6944-0CQ7

Ref.Sonepar

545693

EAN

4011209086043

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...460 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...460 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

910 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

820 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

450 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

690 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

191 kW

Rango de operación potencia NEMA:

514.849125 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

4

Versión modular:

sí

contactor en vacío AC-3e 630 A, 335 kW / 400 V, AC-3 820 A, 450 kW / 400 V, Ue 690 V, de 3 polos, Uc: 380-460 V AC50/60 Hz, accionamiento: convencional bloques de contactos auxiliares 4 NA + 4 NC circuito ppal.: barra circuito de control y auxiliar: borne de tornillo Contactor de vacío 3TF6 para maniobrar motores.Los contactores de vacío 3TF6 destacan por una enorme potencia que va aparejada a un formato compacto y una alta confiabilidad de contacto. Se caracterizan además por una vida útil de maniobra especialmente alta. Por eso son particularmente idóneos para maniobras frecuentes en el modo JOG. Los contactos auxiliares premontados reducen la complejidad de instalación. Los aparatos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Están disponibles en dos tamaños, con mando por AC o DC y en un amplio rango de potencias. En el circuito principal, los aparatos pueden conectarse a través de barras.Para estos contactores se dispone de una amplia gama de accesorios como, p. ej., limitadores de sobretensión, contactos auxiliares o tapas cubrebornes.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS