SIEMENS - Contactor tamaño 14 3 polos AC-3 690V CA 220-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 700 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TF6833-1QL7
Ref.Sonepar
880953
EAN
4011209332393
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...240 V
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
700 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
630 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
355 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
610 A
Rango de operación potencia NEMA:
389.8143375 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
3
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


