SIEMENS - Contactor tamaño 2 2 polos DC-3-5 32A 2NA+2NC CC 250V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor tamaño 2 2 polos DC-3-5 32A 2NA+2NC CC 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 250...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TC4417-0AN4

Ref.Sonepar

545684

EAN

4011209185142

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

250...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:

29 A

Potencia de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:

9 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

contactor, Tamaño 2, 2 polos, DC-3 y 5, 32A, Contactos auxiliares 22 (2 NA + 2 NC) DC 250V mando por DC Contactor 3TC para maniobra de tensión continua, 2 polos.Los contactores de corriente continua 3TC destacan por una gran potencia que va aparejada a un formato compacto y una alta confiabilidad de contacto. Se caracterizan además por una vida útil de maniobra especialmente alta. Los aparatos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Están disponibles con mando por AC o DC, en distintas tensiones y con distintos contactos auxiliares.Como accesorios se ofrecen, p. ej., cámaras apagachispas, bobinas de excitación y limitadores de sobretensión.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS