SIEMENS - Contactor tamaño 2 2 polos DC-3-5 32A 2NA+2NC CC 72V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor tamaño 2 2 polos DC-3-5 32A 2NA+2NC CC 72V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 72...72 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TC4417-0AY80-0AB7

Ref.Sonepar

736945

EAN

4011209385092

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

72...72 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:

29 A

Potencia de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:

9 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor tamaño 2, 2 polos DC-3 y 5, 32 A. Bloque de contactos auxiliares 22 (2 NA + 2 NC). Mando por CC DC 72 V.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS