SIEMENS - Contactor tamaño 8 2 polos 220A CA 110V 50Hz 132V 60Hz

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor tamaño 8 2 polos 220A CA 110V 50Hz 132V 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TC5217-0BF0

Ref.Sonepar

545687

EAN

4011209121287

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:

220 A

Potencia de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:

82 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor tamaño 8, 2 polos, DC-3 y 5, 220A. Bloque de contactos auxiliares 22 (2 NA + 2 NC) AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz mando por AC mando por AC.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS