SIEMENS - Contactor tamaño 8 2 polos DC-3-5 220A 2NA+2NC CC 110V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor tamaño 8 2 polos DC-3-5 220A 2NA+2NC CC 110V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TC5217-0AF4

Ref.Sonepar

545686

EAN

4011209091450

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:

220 A

Potencia de funcionamiento nominal a CC-3 / CC-5 a 440 V:

82 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

contactor, Tamaño 8, 2 polos, DC-3 y 5, 220A Bloque de contactos auxiliares 22 (2 NA + 2 NC) DC 110V mando por DC Contactor 3TC para maniobra de tensión continua, 2 polos.Los contactores de corriente continua 3TC destacan por una enorme potencia que va aparejada a un formato compacto y una alta confiabilidad de contacto. Se caracterizan además por una vida útil de maniobra especialmente alta. Los contactos auxiliares premontados reducen la complejidad de instalación. Los aparatos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Están disponibles en distintos tamaños, con mando por AC o DC, en distintas tensiones y con distintos contactos auxiliares. En el circuito principal, los aparatos pueden conectarse a través de barras.Para estos contactores se dispone de una amplia gama de accesorios como, p. ej., limitadores de sobretensión, contactos auxiliares o tapas cubrebornes.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS