SIEMENS - Contactor trifásico estado solido 3RF2 AC51 10A 40° - 3RF2410-1AC55

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor trifásico estado solido 3RF2 AC51 10A 40°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 180...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 180...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2528 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RF2410-1AC55

Ref.Sonepar

619413

EAN

4011209646865

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

180...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

180...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

3

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

10.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

-99999 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

10.5 A

Contactor estático trifásico 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC controlado por 3 fases borne de tornillo Tensión de bloqueo 1200 V contactor semiconductor SIRIUS 3RF24 para la maniobra de cargas resistivas o inductivas, p. ej., calefactores o válvulas en líneas embotelladoras.Los módulos maniobran sin desgaste y de manera silenciosa, lo que los hace idóneos para zonas sensibles al ruido (hospitales, oficinas, etc.). Extremadamente confiables también con frecuencias de maniobra elevadas. Al tener integrado el disipador, pueden instalarse directamente en el armario eléctrico. Su diseño compacto ahorra espacio en el perfil DIN. Además,los contactores estáticos pueden ampliarse para numerosas aplicaciones con los módulos de función estandarizados 3RF29, que se encajan fácilmente. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los contactores estáticos están disponibles como aparatos monofásicos o como aparatos trifásicos. Se suministran para diferentes potencias y tensiones asignadas de empleo. Se ofrecen dimensionados para mando por AC o DC y con conexión por tornillo, resorte o terminal de cable de ojal.Además de los módulos de función 3RF29, pueden solicitarse como accesorios conectores de control y tapas cubrebornes.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS