SIEMENS - Contactor vacio 250Kw CA/CC 277V 3 polos S12 BA - 3RT1276-6NP36

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor vacio 250Kw CA/CC 277V 3 polos S12 BA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1276-6NP36

Ref.Sonepar

1268268

EAN

4011209509627

contactor de vacío, AC-3 500 A, 250 kW/400 V AC (50-60 Hz)/mando por corriente continua 200-277 V AC/DC contactos auxiliares 2 NA + 2 NC tripolar, tamaño S12 conexiones de barras accionamiento: electrónico con interfaz PLC DV 24 V Contactor de vacío SIRIUS 3RT12 para maniobrar motores.Los contactores de vacío 3RT12 forman parte del sistema modular SIRIUS, integrado por productos perfectamente armonizados entre sí. Destacan por una gran potencia que va aparejada a un formato compacto y a alta confiabilidad de contacto. Los contactores de vacío se caracterizan además por tener una vida útil de maniobra especialmente alta. Por eso son particularmente idóneos para maniobras frecuentes en el modo JOG. Pueden combinarse de muchas maneras con otros componentes de una derivación a motor. Los contactores ofrecen la conexión al controlador adecuada para cada aplicación (directamente o a través de entrada PLC). Los contactos auxiliares premontados reducen la complejidad de instalación. Los contactores 3RT1 son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Están disponibles en diferentes tamaños y en un amplio rango de potencias. Poseen un amplio rangode tensiones DC y una entrada de mando para PLC. En el circuito principal, los aparatos pueden conectarse a través de barras o bornes de caja. Para el circuito auxiliar y de mando, también se suministran con bornes de resorte en toda la gama, lo que permite una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones.Para estos contactores se dispone de una amplia gama de accesorios como, p. ej., kits de montaje de cableado que simplifican este enormemente, contactos auxiliares o tapas cubrebornes.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS