SIEMENS - CONTACTOS AUXILIARES CON 1 CONTACTO NA Y 1 CONTACTO NC PARA 230V AC, PARA 5TT4 1 Ó 5TT4 2 - 5TT4900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Otros
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TT4900
Ref.Sonepar
794410
EAN
4001869312972
Dispositivo válido:
Otros
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
5 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
-99999
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
-99999 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


