SIEMENS - Contador horario 7KT5 8 DC12...24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KT5801
Ref.Sonepar
330626
EAN
4001869310961
Método de montaje:
Carril DIN
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
no
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
12...24 V
Tipo de tensión:
CC
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
0...0 Hz
Tipo de accionador:
Cuarzo
Precisión por día:
-99999 s
Anchura:
36 mm
Altura:
90 mm
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
64 mm
Anchura de placa frontal:
36 mm
Altura de placa frontal:
45 mm
Diámetro de apertura de panel:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


