SIEMENS - Contador horario electrónico 7KT5 8 LCD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Modelo - Digital
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Número de dígitos - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KT5821
Ref.Sonepar
794820
EAN
4001869311050
Método de montaje:
Carril DIN
Modelo:
Digital
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
24...240 V
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
60...60 Hz
Tipo de accionador:
Cuarzo
Precisión por día:
-99999 s
Anchura:
36 mm
Altura:
90 mm
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
64 mm
Anchura de placa frontal:
36 mm
Altura de placa frontal:
45 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


