SIEMENS - Contador horario electrónico puesta A 0 eléctrica mecánica - 7KT5823
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Modelo - Digital
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Botón pulsador de reinicio
Indicación de funcionamiento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KT5823
Ref.Sonepar
664175
EAN
4001869311074
Método de montaje:
Carril DIN
Modelo:
Digital
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Botón pulsador de reinicio
Indicación de funcionamiento:
no
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
24...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
60...60 Hz
Tipo de accionador:
Cuarzo
Precisión por día:
-99999 s
Anchura:
36 mm
Altura:
90 mm
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
64 mm
Anchura de placa frontal:
36 mm
Altura de placa frontal:
45 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


