SIEMENS - CONTADOR HORARIO MECÁNICO, 24V AC, 50HZ

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CONTADOR HORARIO MECÁNICO, 24V AC, 50HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Modelo - Analógico

  • Área de cuenta - 99999.99 h

  • Función de reinicio - Ninguno

  • Número de dígitos - 7

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KT5802

Ref.Sonepar

794817

EAN

4001869310978

Método de montaje:

Carril DIN

Modelo:

Analógico

Área de cuenta:

99999.99 h

Función de reinicio:

Ninguno

Número de dígitos:

7

Intervalo de tensión primaria:

24...24 V

Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:

50...50 Hz

Tipo de accionador:

Cuarzo

Precisión por día:

-99999 s

Anchura:

36 mm

Altura:

90 mm

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

64 mm

Anchura de placa frontal:

36 mm

Altura de placa frontal:

45 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

contador horario, mecánico, 24V, 50 Hz SENTRON PAC: especialistas en la captación de medidas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS