SIEMENS - Contador horas 10-80V montaje empotrar 48x48mm - 7KT5500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje frontal
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KT5500
Ref.Sonepar
546708
EAN
4001869198408
Método de montaje:
Montaje frontal
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
sí
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
10...80 V
Tipo de tensión:
CC
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Cuarzo
Precisión por día:
0 s
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Anchura en módulos:
0
Profundidad constructiva:
34 mm
Anchura de placa frontal:
48 mm
Altura de placa frontal:
48 mm
Diámetro de apertura de panel:
50.2 mm
Montaje hasta el máximo de grosor de pared:
3 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


