SIEMENS - Contador horas 115V montaje empotrar 48x48mm - 7KT5501
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje frontal
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Número de dígitos - 7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KT5501
Ref.Sonepar
794816
EAN
4001869198415
Método de montaje:
Montaje frontal
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
115...115 V
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Cuarzo
Precisión por día:
-99999 s
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Anchura en módulos:
-99999
Profundidad constructiva:
34 mm
Anchura de placa frontal:
48 mm
Altura de placa frontal:
48 mm
Diámetro de apertura de panel:
50.2 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


