SIEMENS - CONTADOR IMPULSOS 7KT5 8 DC10..24

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CONTADOR IMPULSOS 7KT5 8 DC10..24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Área de cuenta - 9999999 h

  • Función de reinicio - Ninguno

  • Número de dígitos - 7

  • Intervalo de tensión primaria - 12...24 V

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KT5811

Ref.Sonepar

678358

EAN

4001869311029

Área de cuenta:

9999999 h

Función de reinicio:

Ninguno

Número de dígitos:

7

Intervalo de tensión primaria:

12...24 V

Tipo de tensión:

CC

Tipo de accionador:

Cuarzo

Anchura:

36 mm

Altura:

90 mm

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

64 mm

Anchura de placa frontal:

36 mm

Altura de placa frontal:

45 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Contador mecánico de impulsos DC 24V SENTRON PAC: especialistas en la captación de medidas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS