SIEMENS - CONTROL LINE, PREASSEMBLED M12 STRAIGHT CABLE BOX M12 STRAIGHT CONNECTOR 1.5M CABLE 3X0.34SQMM A-CO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CONTROL LINE, PREASSEMBLED M12 STRAIGHT CABLE BOX M12 STRAIGHT CONNECTOR 1.5M  CABLE 3X0.34SQMM A-CO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1902-4PB15-3AA0

Ref.Sonepar

792110

EAN

4011209891777

cable de control, confeccionado Conector hembra aéreo M12 recto Conector M12 recto Cable de 1,5 m 3 x 0,34 mm2 Codificación A máximo 4 A Revestimiento PUR negro Para la conexión de los aparatos SIRIUS se dispone de cables de bus, de energía y de control, así como de conectores macho y hembra en un gran número de variantes para todos los requisitos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS