SIEMENS - Convertidor CC/CC SITOP PSU400M 20A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Convertidor CC/CC SITOP PSU400M 20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 20 A

  • Tensión secundaria regulable - sí

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1536-3AA00

Ref.Sonepar

546475

EAN

4025515152866

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

20 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

20 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

600...600 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Salida de potencia:

480 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

90 mm

Altura integrada:

225 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

90 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

125 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Convertidor DC/DC SITOP modular, PSU400M 24 V/20 A, entrada: DC 600 V, salida: DC 24 V / 20 A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS