SIEMENS - Convertidor DC/DC SITOP PSU3400 entrada: DC 48V (32?54V), salida: DC 24V/10A, fuente de alimentación estabilizada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 12.5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3234-0TA00-0AY0
Ref.Sonepar
544668
EAN
4025515155461
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
12.5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
10 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CC:
48...48 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
256 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
42 mm
Altura integrada:
225 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
42 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
120 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


