SIEMENS - Convertidor MM440 3AC380-480V 4A 1,5KW SF

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Convertidor MM440 3AC380-480V 4A 1,5KW SF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - Otros

  • Frecuencia máxima de salida - 650 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SE6440-2UD21-5AA1

Ref.Sonepar

52697

EAN

4019169450355

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

Otros

Frecuencia máxima de salida:

650 Hz

Máxima tensión de salida:

480 V

Corriente de salida nominal I2N:

4.1 A

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

1.5 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

10 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

2

Número de entradas analógicas:

2

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

no

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

no

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

173 mm

Anchura:

73 mm

Profundidad:

149 mm

Convertidor MICROMASTER 440 sin filtro 3AC380-480V+10/-10 % 47-63 Hz. Par constante 1,5 kW. Sobrecarga 150 % 60 s, 200 % 3 s. Par cuadrático 1,5 kW 173x 73x 149 (Al x An x P). Grado de protección IP20. Temperatura ambiente de -10 a +50 °C sin AOP/BOP.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS