Artículo bonificable CAE

SIEMENS - Convertidor PROFIBUS-DP 8,8A filtro 55011

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Convertidor PROFIBUS-DP 8,8A filtro 55011

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4681 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6SL3210-1KE18-8AP1

Ref.Sonepar

130560

EAN

4042948663356

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

550 Hz

Máxima tensión de salida:

480 V

Corriente de salida nominal I2N:

9 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

4 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

3 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas digitales:

2

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

1

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

6

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

196 mm

Anchura:

73 mm

Profundidad:

203 mm

SINAMICS G120C POTENCIA ASIGNADA 4,0KW CON 150% SOBRECARCA POR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ FILTRO CL. A INTEGRADO INTERFAZ I/O: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRADO BUS DE CAMPO INTEGRADA: PROFIBUS-DP;GRADO DE PROTECCION IP20/ UL OPEN TYPE TAMANO: FSA 196X73X203(AXAXP) 24V EXTERNA Convertidor de frecuencia SINAMICS G120C. Versátil. Intuitivo. Compacto. Para los requisitos de las aplicaciones más diversas, como p. ej., cintas transportadoras, mezcladoras, bombas, ventiladores y compresores. Gracias a la función de seguridad certificada ya integrada Safe Torque Off (STO), STO a través de borne/con PROFIsafe, puede prescindirse de componentes externos adicionales. La puesta en marcha y el manejo se llevan a cabo de forma rápida y sencilla con el PC a través de USB, localmente con un Basic Operator Panel o Intelligent Operator Panel, o de forma inalámbrica mediante SINAMICS G120 Smart Access Module. Los accionamientos pueden interconectarse a través de sistemas de bus de campo estándar (PROFINET, PROFIBUS) y se dispone de un slot de tarjetas para la clonación de juegos de parámetros para una puesta en marcha en serie intuitiva. Con el fin de incrementar la eficiencia energética, el convertidor está dotado de una regulación vectorial SLVC precisa y de consumo energético óptimo, y dispone de reducción automática del flujo. SINAMICS G120C cubre el rango de tensión trifásica de 380 V a 480 V 3 AC y está disponible en siete tamaños en un rango de potencia de 0,55 kW a 132 kW. El convertidor de frecuencia SINAMICS G120C puede adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario gracias a la disponibilidad de diferentes opciones como, p. ej., paneles de mando locales o móviles, cables de conexión, filtros de red, resistencias de freno, bobinas de red y otros accesorios. Los equipos de velocidadvariable son parte integrante de Totally Integrated Automation (TIA) e interaccionan de forma óptima, p. ej., con los controladores SIMATIC. El polivalente SINAMICS G120C es el producto sucesor del convertidor de frecuencia MICROMASTER 420. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS