SIEMENS - Convertidor SIMATIC NET SCALANCE X101-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - no
Fast Ethernet - sí
Gigabit Ethernet - no
Número de puertos de 10 Mbps BNC - 0
Número de puertos de 10 Mbps AUI - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5101-1BB00-2AA3
Ref.Sonepar
126249
EAN
4019169852210
Ethernet:
no
Fast Ethernet:
sí
Gigabit Ethernet:
no
Número de puertos de 10 Mbps BNC:
0
Número de puertos de 10 Mbps AUI:
0
Número de puertos de 10 Mbps de ST:
0
Número de puertos de 10 Mbps de SC:
0
Número de puertos 10 Mbps VF-45:
0
Número de puertos 10 Mbps MTRJ:
0
Número de puertos 10 Mbps RJ45:
0
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
1
Número de puertos de 100 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 100 Mbps ST:
1
Número de puertos de 100 Mbps SC:
0
Número de puertos 100 Mbps VF-45:
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):
0
Número de puertos 1000 Mbps LC (SX):
0
Número de puertos 1000 Mbps LC (LX):
0
Número de puertos 10 Gbps SC (SX):
0
Número de puertos 10 Gbps SC (LX):
0
Número de puertos 10 Gbps LC (SX):
0
Número de puertos 10 Gbps LC (LX):
0
Número de puertos GBIC (SX):
0
Número de puertos GBIC (LX):
0
Número de puertos Mini-GBIC (SX):
0
Número de puertos Mini-GBIC (LX):
0
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
18...32 V
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Controlado:
no
Tipo de fabricación:
Un dispositivo
Altura:
125 mm
Anchura:
40 mm
Profundidad:
124 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


