SIEMENS - Convertidor SITOP PSU3400 entrada: DC 24V (18...32V), salida: DC 24V/10A, fuente de alimentación estabilizada - 6EP3134-0TA00-0AY0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 12.5 A
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Corriente nominal de salida 1 - 10 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6EP3134-0TA00-0AY0
Ref.Sonepar
873576
EAN
4025515155454
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
12.5 A
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
10 A
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Salida de potencia:
260 W
Anchura integrada:
42 mm
Altura integrada:
225 mm
Anchura:
42 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


