SIEMENS - Convertidor UC 24-240V 0-10V 0/4-20mA tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Convertidor UC 24-240V 0-10V 0/4-20mA tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal a CA - 24...240 V

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...60 Hz

  • Tensión de alimentación nominal a CC - 24...240 V

  • Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV - 0

  • Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RS7006-1FW00

Ref.Sonepar

792262

EAN

4047621001135

Tensión de alimentación nominal a CA:

24...240 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Tensión de alimentación nominal a CC:

24...240 V

Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV:

0

Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV:

0

Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV:

0

Número de rangos de entrada -500 mV ... +500 mV:

0

Número de rangos de entrada -1 V ... +1 V:

0

Número de rangos de entrada -2 V ... +2 V:

0

Número de rangos de entrada -2,5 V ... +2,5 V:

0

Número de rangos de entrada -5 V ... +5 V:

0

Número de rangos de entrada -10 V ... +10 V:

0

Número de rangos de entrada -20 V ... +20 V:

0

Número de rangos de entrada 0 mV ... 60 mV:

1

Número de rangos de entrada 0 mV ... 100 mV:

1

Número de rangos de entrada 0 mV ... 200 mV:

0

Número de rangos de entrada 0 mV ... 300 mV:

1

Número de rangos de entrada 0 mV ... 500 mV:

1

Número de rangos de entrada 0 V ... 1 V:

1

Número de rangos de entrada 0 V ... 2 V:

1

Número de rangos de entrada 0 V ... 2,5 V:

0

Número de rangos de entrada 0 V ... 5 V:

1

Número de rangos de entrada 0 V ... 10 V:

1

Número de rangos de entrada 0 V ... 20 V:

1

Número de rangos de entrada 0 V ... 24 V:

0

Número de rangos de entrada 0 V ... 30 V:

0

Número de rangos de entrada 1 V ... 5 V:

0

Número de rangos de entrada 2 V ... 10 V:

1

Número de rangos de entrada +5 V ... -5 V:

0

Número de rangos de entrada +10 V ... -10 V:

0

Número de rangos de entrada 5 V ... 0 V:

0

Número de rangos de entrada 5 V ... 1 V:

0

Número de rangos de entrada 10 V ... 0 V:

0

Número de rangos de entrada 10 V ... 2 V:

0

Número de rangos de entrada 0 mA ... 5 mA:

1

Número de rangos de entrada 0 mA ... 10 mA:

1

Número de rangos de entrada 0 mA ... 20 mA:

1

Número de rangos de entrada 4 mA ... 20 mA:

1

Número de rangos de entrada -5 mA ... +5 mA:

1

Número de rangos de entrada -10 mA ... +10 mA:

0

Número de rangos de entrada -20 mA ... +20 mA:

1

Número de rangos de entrada 20 mA ... 0 mA:

0

Número de rangos de entrada 20 mA ... 4 mA:

0

Número de rangos de salida -60 mA ... +60 mV:

0

Número de rangos de salida -100 mA ... +100 mV:

0

Número de rangos de salida -300 mA ... +300 mV:

0

Número de rangos de salida -500 mA ... +500 mV:

0

Número de rangos de salida -1 V ... +1 V:

0

Número de rangos de salida -2 V ... +2 V:

0

Número de rangos de salida -2,5 V ... +2,5 V:

0

Número de rangos de salida -5 V ... +5 V:

0

Número de rangos de salida -10 V ... +10 V:

0

Número de rangos de salida -20 V ... +20 V:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 60 mV:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 100 mV:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 200 mV:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 300 mV:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 500 mV:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 1 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 2 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 2,5 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 5 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 10 V:

1

Número de rangos de salida 0 V ... 20 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 24 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 30 V:

0

Número de rangos de salida 1 V ... 5 V:

0

Número de rangos de salida 2 V ... 10 V:

0

Número de rangos de salida +5 V ... -5 V:

0

Número de rangos de salida+10 V ... -10 V:

0

Número de rangos de salida 5 V ... 0 V:

0

Número de rangos de salida 5 V ... 1 V:

0

Número de rangos de salida 10 V ... 0 V:

0

Número de rangos de salida 10 V ... 2 V:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 5 mA:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 10 mA:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 20 mA:

1

Número de rangos de salida 4 mA ... 20 mA:

1

Número de rangos de salida -5 mA ... +5 mA:

0

Número de rangos de salida -10 mA ... +10 mA:

0

Número de rangos de salida -20 mA ... +20 mA:

0

Número de rangos de salida 20 mA ... 0 mA:

0

Número de rangos de salida 20 mA ... 4 mA:

0

Número de canales:

1

Salida de mensaje de funcionamiento incorrecto:

no

Separación galvánica entre entradas:

no

Separación galvánica entre entrada y salida:

Separación galvánica entre salida y salida:

no

Separación galvánica entre tensión de alimentación y otros circuitos de corriente:

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Altura:

93 mm

Anchura:

17.5 mm

Profundidad:

72.5 mm

Consumo potencia:

0.5 W

Carga:

500...500 Ohm

Influencia de carga:

0 %

Temperatura de operación:

-25...60 °C

Construcción de dispositivo:

Dispositivo integrado

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de montaje rápido

Grado de protección (IP):

IP20

Convertidor de aislamiento galvánico AC/DC 24-240 V, aislamiento de 3 vías entrada: 0-60 mV, 0-100 mV 0-300 mV, 0-500 mV, 0-1 V 0-20 V, 2-10 V, 0-5 mA, 0-10 mA 2-10 V, 0-5 mA, 0-10 mA 0-20 mA, 4-20 mA, +-5 mA, +-20 mA salida: 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS