Artículo bonificable CAE

SIEMENS - Convertidor USS/MODBUS RTU 12,5A filtro 618003

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Convertidor USS/MODBUS RTU 12,5A filtro 618003

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4681 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6SL3210-1KE21-3UB1

Ref.Sonepar

159361

EAN

4042948663240

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

550 Hz

Máxima tensión de salida:

480 V

Corriente de salida nominal I2N:

13 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

5.5 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

4 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas digitales:

2

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

no

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

1

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

6

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

196 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

203 mm

Convertidor SINAMICS G120C. Potencia nominal: 5,5 kW con sobrecarga del 150% durante 3 s 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz sin filtrar Interfaz E/S: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO Safe-Torque-Off integrada Bus de campo integrado: USS/MODBUS RTU. Grado de protección IP20/UL Open Typ tamaño: FSB 196x 100x 203 (Al x An x P) 24 V externa.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS