SIEMENS - CPU 1212 contactos AC/DC/relé 8 ED 24V DC 6 DO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CPU 1212 contactos AC/DC/relé 8 ED 24V DC 6 DO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 85...264 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 6

  • Modelo - Compacto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1212-1BE40-4XB0

Ref.Sonepar

544590

EAN

4047618055202

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

85...264 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

85...264 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número máximo de salidas de relé, integradas:

6

Modelo:

Compacto

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

0.085 ms

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

1

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

2

Número de entradas digitales:

8

Número de salidas digitales:

6

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

sí

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Redundancia:

no

Con visualizador:

no

Tipo de memoria:

RAM

Tamaño de memoria:

75 kB

Posibilidad de memoria adicional:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

90 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

75 mm

SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/relé basado en 6ES7212-1BE40-0XB0 con revestimiento conformado, –20…+60 °C, CPU compacta, AC/DC/relé, E/S integradas: 8 DI 24 V DC 6 DO, relé 2 A 2 AI 0-10 V DC, alimentación: 85-264 V AC a 47-63 Hz, memoria de programas/datos 75 kB Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Los Basic Controller son la primera elección para resolver flexible y eficazmente tareas de automatización en las gamas baja y media. La gama ofrece CPUs con prestaciones escalonadas, para distintas tensiones de entrada y con salidas a transistor o relés. También hay disponibles variantes de seguridad. Junto a las entradas y salida ya incorporadas, las CPUs compactas pueden ampliarse en su propia carcasa o con gran variedad módulos de señales y comunicación para adaptarse exactamente a sus requisitos. Los paneles HMI se conectan en su interfaz Ethernet integrada. La memoria de la CPU puede ampliarse con tarjeta de memoria; el PLC se configura con el software STEP 7 Basic en el TIA Portal. El micro-PLC tiene una variada conectividad para diversos estándares de comunican gracias a funciones integradas (PROFINET, Modbus, etc.) o módulos complementarios (IO-Link, AS-i, etc.), ofreciendo así máxima flexibilidad en la instalación de redes y en su topología. Debido a su compacto diseño el S7-1200 tiene una variado campo de aplicación que abarca de máquinas simples para embalaje, pasando por instalaciones de calefacción, hasta uso como sistema subordinado en grandes instalaciones. Su diseño compacto y modular así como sus E/E integradas contribuyen a ahorrar espacio en el armario o gabinete. El software de configuración STEP7 está integrado en el TIA Portal, por lo que tiene una base común de datos, una filosofía de manejo unificada y servicios de comunicación sin discontinuidades para todos los componentes de un sistema. Esto significa menos trabajo de configuración y puesta en marcha más rápida. La variante SIPLUS extreme protege los componentes de automatización incluso frente a condiciones ambientales duras, como, por ejemplo, temperaturas muy altas o bajas, gases agresivos, condensación, congelación y sustancias biológica, química y mecánicamente activas, como las que pueden estar presentes en armarios eléctricos ubicados en el entorno de producción o bien en soluciones de contenedor.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS