SIEMENS - CPU 1215 contactos DC/DC/DC 20,4-28,8V DC100 KB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número máximo de salidas de relé, integradas - 0
Número máximo de conmutadores de tiempo - 0
Modelo - Compacto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7215-1AG40-0XB0
Ref.Sonepar
182588
EAN
4047623402756
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número máximo de salidas de relé, integradas:
0
Número máximo de conmutadores de tiempo:
0
Modelo:
Compacto
Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):
0.08 ms
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW PROFINET:
1
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Número de salidas analógicas:
2
Número de entradas analógicas:
2
Número de entradas digitales:
14
Número de salidas digitales:
10
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
sí
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Redundancia:
no
Con visualizador:
no
Tipo de memoria:
RAM
Tamaño de memoria:
125 kB
Posibilidad de memoria adicional:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
130 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


