SIEMENS - CPU 1215 contactos DC/DC/DC -40. ..+70° 14 DI 24V - 6AG1215-1AG40-2XB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CPU 1215 contactos DC/DC/DC -40. ..+70° 14 DI 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 0

  • Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.085 ms

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2

  • Número de interfaces HW PROFINET - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1215-1AG40-2XB0

Ref.Sonepar

878405

EAN

4047618055165

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Número máximo de salidas de relé, integradas:

0

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

0.085 ms

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

1

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Número de salidas analógicas:

2

Número de entradas analógicas:

2

Número de entradas digitales:

14

Número de salidas digitales:

10

Tamaño de memoria:

100 kB

Anchura:

130 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

75 mm

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC basado en 6ES7215-1AG40-0XB0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, arranque a –25 °C, Signal Board: 0, CPU compacta, DC/DC/DC, 2 puertos PROFINET, E/S integradas: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC 0,5 A 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, alimentación: DC 20,4-28,8 V DC, memoria de programas/datos 125 kB Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Los Basic Controller son la primera elección para resolver flexible y eficazmente tareas de automatización en las gamas baja y media. La gama ofrece CPUs con prestaciones escalonadas, para distintas tensiones de entrada y con salidas a transistor o relés. También hay disponibles variantes de seguridad. Junto a las entradas y salida ya incorporadas, las CPUs compactas pueden ampliarse en su propia carcasa o con gran variedad módulos de señales y comunicación para adaptarse exactamente a sus requisitos. Los paneles HMI se conectan en su interfaz Ethernet integrada. La memoria de la CPU puede ampliarse con tarjeta de memoria; el PLC se configura con el software STEP 7 Basic en el TIA Portal. El micro-PLC tiene una variada conectividad para diversos estándares de comunican gracias a funciones integradas (PROFINET, Modbus, etc.) o módulos complementarios (IO-Link, AS-i, etc.), ofreciendo así máxima flexibilidad en la instalación de redes y en su topología. Debido a su compacto diseño el S7-1200 tiene una variado campo de aplicación que abarca de máquinas simples para embalaje, pasando por instalaciones de calefacción, hasta uso como sistema subordinado en grandes instalaciones. Su diseño compacto y modular así como sus E/E integradas contribuyen a ahorrar espacio en el armario o gabinete. El software de configuración STEP7 está integrado en el TIA Portal, por lo que tiene una base común de datos, una filosofía de manejo unificada y servicios de comunicación sin discontinuidades para todos los componentes de un sistema. Esto significa menos trabajo de configuración y puesta en marcha más rápida. La variante SIPLUS extreme protege los componentes de automatización incluso frente a condiciones ambientales duras, como, por ejemplo, temperaturas muy altas o bajas, gases agresivos, condensación, congelación y sustancias biológica, química y mecánicamente activas, como las que pueden estar presentes en armarios eléctricos ubicados en el entorno de producción o bien en soluciones de contenedor.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS