SIEMENS - CPU 1513R-1PN con memoria de 300KB SIMATIC S7-1500R para programa y 1,5 MB para datos, 1. interface: PROFINET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número máximo de salidas de relé, integradas - 0
Modelo - Modular
Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.08 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7513-1RL00-0AB0
Ref.Sonepar
582035
EAN
4047623406358
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número máximo de salidas de relé, integradas:
0
Modelo:
Modular
Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):
0.08 ms
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW PROFINET:
1
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
0
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Redundancia:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de memoria:
Otros
Tamaño de memoria:
1800 kB
Posibilidad de memoria adicional:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


