SIEMENS - CPU 412-5H módulo central interface MPI/DP

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CPU 412-5H módulo central interface MPI/DP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 0

  • Número máximo de conmutadores de tiempo - 0

  • Modelo - Modular

  • Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.03125 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7412-5HK06-0AB0

Ref.Sonepar

329763

EAN

4019169234702

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número máximo de salidas de relé, integradas:

0

Número máximo de conmutadores de tiempo:

0

Modelo:

Modular

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

0.03125 ms

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

2

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

2

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

2

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

sí

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Redundancia:

sí

Con visualizador:

no

Tipo de memoria:

Otros

Tamaño de memoria:

1000 kB

Posibilidad de memoria adicional:

no

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

3

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

50 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

219 mm

SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, MODULO CENTRAL PARA S7-400H Y S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN Y 2 PARA MODULOS SYNC, 1 MB MEMORIA (512 KB DATOS/512 KB PROGRAMA)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS