SIEMENS - CPU 416F-2 SIMATIC S7-400 memoria 8MBYTES

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 0

  • Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.0125 ms

  • Número de interfaces HW RS232 - 0

  • Número de interfaces HW RS485 - 2

  • Número de interfaces HW USB - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7416-2FP07-0AB0

Ref.Sonepar

852408

EAN

4047622160305

Número máximo de salidas de relé, integradas:

0

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

0.0125 ms

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS485:

2

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

0

Tamaño de memoria:

8000 kB

Anchura:

25 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

219 mm

SIMATIC S7-400, CPU 416F-2, CPU CON: MEMORIA PRINCIPAL 8 MB, (4 MB CODIGO, 4 MB DATOS), INTERF. 1 MPI/DP 12 MBIT/S, INTERF. 2 PROFIBUS DP

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS