SIEMENS - CPU 416F-3 SIMATIC S7-400 memoria central 16MB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CPU 416F-3 SIMATIC S7-400 memoria central 16MB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 0

  • Modelo - Modular

  • Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.0125 ms

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7416-3FS07-0AB0

Ref.Sonepar

229709

EAN

4047622230183

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número máximo de salidas de relé, integradas:

0

Modelo:

Modular

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

0.0125 ms

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

1

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

sí

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

sí

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Redundancia:

sí

Con visualizador:

no

Tipo de memoria:

RAM

Tamaño de memoria:

16000 kB

Posibilidad de memoria adicional:

no

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

3

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

50 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

219 mm

SIMATIC S7-400, CPU416F-3 PN/DP CPU CON: MEMORIA PRINCIPAL 16 MB, (8 MB CODIGO, 8 MB DATOS), INTERFACES INTERF.1:MPI/DP 12 MBIT/S (X1), INTERF.2:ETHERNET/PROFINET (X5) INT. 3: IF 964-DP ENCHUF. (IF1)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS