SIEMENS - CPU compacta DC/DC/DC SIMATIC S7-1200F, CPU 1212 FC, I/O integrada: 8 DI DC 24V, 6 DO - 6ES7212-1AF40-0XB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CPU compacta DC/DC/DC SIMATIC S7-1200F, CPU 1212 FC, I/O integrada: 8 DI DC 24V, 6 DO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 0

  • Modelo - Compacto

  • Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.08 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7212-1AF40-0XB0

Ref.Sonepar

328461

EAN

4047623406846

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número máximo de salidas de relé, integradas:

0

Modelo:

Compacto

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

0.08 ms

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

1

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

2

Número de entradas digitales:

8

Número de salidas digitales:

6

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

sí

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

sí

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Redundancia:

no

Con visualizador:

no

Tipo de memoria:

RAM

Tamaño de memoria:

100 kB

Posibilidad de memoria adicional:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

3

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

90 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

75 mm

CPU 1212 FC, SIMATIC S7-1200F, CPU compacta DC/DC/DC, I/O integrada: 8 DI DC 24V, 6 DO 24V DC, 2 AI 0-10V DC, alimentación: DC 20,4-28,8V DC, memoria de programas/datos 100 KB.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS