SIEMENS - CPU SIPLUS ET 200SP 1512SP F-1P 300KB MB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CPU SIPLUS ET 200SP 1512SP F-1P 300KB MB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CC - 19.2...28.8 V

  • Intensidad máx. de entrada CC - 0.9 A

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1

  • Número de interfaces HW PROFINET - 1

  • Número de interfaces HW RS232 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1512-1SK01-2AB0

Ref.Sonepar

864702

EAN

4047618069629

Tensión de entrada a CC:

19.2...28.8 V

Intensidad máx. de entrada CC:

0.9 A

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

1

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Número de ranuras:

80

Anchura:

100 mm

Altura:

117 mm

Profundidad:

75 mm

SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN basado en 6ES7512-1SK01-0AB0 con revestimiento conformado, –25…+60 °C, módulo central con memoria de trabajo de 300 kB para programa y 1 MB para datos, 1.ª interfaz, PROFINET IRT con switch de 3 puertos, 48 NS rendimiento bits, SIMATIC Memory Card necesaria, adaptador de bus necesario para puertos 1 y 2 Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.​​ Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ​​​Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.​​ ​El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. Gracias al revestimiento conformado y al rango de temperaturas ampliado, los componentes SIPLUS extreme son especialmente idóneos para cajas dedistribución descentralizadas sin espacio para climatización y calefacción o sometidas a condiciones ambientales rigurosas. Así, los componentes de automatización están protegidos además contra los daños causados por la posible penetración de gases agresivos, humedad, hielo o sustancias mecánicamente activas. Para el funcionamiento de este módulo es necesaria una SIMATIC Memory Card.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS