SIEMENS - CPU1510SP-1 PN, 200KB PROG., 1MB DATA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CPU1510SP-1 PN, 200KB PROG., 1MB DATA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7510-1DK03-0AB0

Ref.Sonepar

894211

EAN

4047623412717

SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN para ET 200SP, módulo central con memoria de trabajo de 200 kB para programa y 1 MB para datos, 1.Aª interfaz: PROFINET IRT con switch de 3 puertos, rendimiento bits 25 ns, se necesita SIMATIC Memory Card, adaptador de bus necesario para puertos 1 y 2 * *** A¡Observar homologaciones y certificados según el artículo 109817615 de support.industry.siemens.com ! **** Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.?? Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ???Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.?? ?El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. Para SIMATIC ET 200SP se dispone de módulos de interfaz con CPU integrada y conexión PROFINET. La funcionalidad es la misma que la de una CPU de la familia SIMAT

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS