SIEMENS - CRONOTERMOSTATO SEMANAL RDE100.1 - S55770-T279

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tensión de contacto máxima - 230 V

  • Grado de protección (IP) - IP30

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

S55770-T279

Ref.Sonepar

111008

EAN

8499094377051

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tensión de contacto máxima:

230 V

Grado de protección (IP):

IP30

Color:

Otros

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS