SIEMENS - CTROLAD.ABTO.SIMATIC ET 200SP CPU 1515SP

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CTROLAD.ABTO.SIMATIC ET 200SP CPU 1515SP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7677-2WB42-0GM0

Ref.Sonepar

1108743

EAN

4047623411314

SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 TF + HMI 2048PT, 8 GB de RAM (aparato base 6ES76772DB400AA0), CFast de 128 GB con Windows 10 IoT Enterprise 64 bits, S7-1500 Failsafe Software Controller CPU 1505SP TF y WinCC Runtime Advanced preinstalado, con licencia de 2048 PowerTags, interfaces: 1 slot CFast, 1 slot SD/MMC, 1 conexión para ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 Mbits/s Ethernet, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 DisplayPort, documentación en CFast, imagen de restauración en CFast Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.?? Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ???Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.?? ?El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. El SIMATIC ET 200SP Open Controller es el primer control

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS