SIEMENS - CTROLAD.SOFT.SIMATIC S7-1500,ONLINE CPU 1507S V.2.1,LIC.INDIV.1 INST.SOFT.RT,SOF

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CTROLAD.SOFT.SIMATIC S7-1500,ONLINE CPU 1507S V.2.1,LIC.INDIV.1 INST.SOFT.RT,SOF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.001 ms

  • Protocolo de soporte para TCP/IP - sí

  • Protocolo de soporte para PROFIBUS - sí

  • Protocolo de soporte para CAN - no

  • Protocolo de soporte para INTERBUS - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7672-7AC01-0YG0

Ref.Sonepar

804140

EAN

4047622450017

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

0.001 ms

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

no

SIMATIC S7-1500, controlador por software CPU 1507S Single License para 1 instalación, R-SW, software, documentación y descarga de License Key, R-SW clase A, en 6 idiomas (de,en,it,fr,es,zh), ejecutable en Windows 7 y Windows 10; HW de referencia: SIMATIC IPC2x7E, IPC4x7E, IPC4x7D, IPC6x7E, IPC6x7D, IPC8x7E, IPC8x7D ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega El Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 establece nuevas referencias en rendimiento a nivel de sistema y usabilidad. La integración sin costuras de los controladores SIMATIC S7-1500 en el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ofrece destacadas ventajas como base de datos común, filosofía de manejo unificada y servicios centrales. Esto simplifica especialmente el uso de las funciones de aplicación general. Gracias a sus breves tiempos de respuesta en sistema, este controlador aumenta de golpe laproductividad. Con ello disfruta de mayor flexibilidad de acción y menores tiempos de lanzamiento de productos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS