SIEMENS - CUADRO ALPHA UNIVERSAL, IP55, RAL 7035, H=1800 B=900 P=400 INCL. ZOCALO, SIN PUERTA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Otros
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
622 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK2420-6KK34
Ref.Sonepar
809719
EAN
4001869481302
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Otros
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Ninguno
Intensidad nominal (In):
800 A
Altura:
1800 mm
Anchura:
900 mm
Profundidad:
400 mm
Profundidad constructiva:
400 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de filas:
-99999
Anchura en módulos:
-99999
Número de aperturas para placas de brida:
-99999
Extensión posible:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
Otros
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


