SIEMENS - Cubierta 3VA20-21 100-160A 8US 3 interruptor 450x600 - 8PQ2045-6BA11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 600 mm
Altura - 450 mm
Profundidad - 10 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2045-6BA11
Ref.Sonepar
257996
EAN
4001869560434
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
600 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
10 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Tapa Sivacon S4 SENTRON 3VA 3VA20 (hasta 100 A), 3VA21 (hasta 160A) 3VA22 (hasta 250 A) 3 polos, 4 polos. Posición de montaje vertical montaje fijo, conexión enchufable. Diseño 8US. Número de interruptores 3 450 mm de alto 600 mm de ancho.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


