SIEMENS - Cubierta 3VA23-24 400-630A base 4 interruptor 450x800 - 8PQ2045-8BA13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 800 mm
Altura - 450 mm
Profundidad - 10 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2045-8BA13
Ref.Sonepar
330927
EAN
4001869560519
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
800 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
10 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Tapa Sivacon S4 SENTRON 3VA 3VA23 (hasta 400 A) 3VA24 (hasta 630 A) 3 polos. Posición de montaje vertical montaje fijo, zócalo enchufable. Número de interruptores 4 450 mm de alto 800 mm de ancho.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


