SIEMENS - Cubierta fija SIVAC/S4 IP40 175x600mm - 8PQ2000-6BA08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 175 mm
Profundidad - 25 mm
Posición de montaje - Andamio
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2000-6BA08
Ref.Sonepar
799393
EAN
4042948188361
Anchura:
600 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
25 mm
Posición de montaje:
Andamio
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
tapa de espacio superior IP40, al: 175 mm, an: 600 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


