SIEMENS - Cubierta para bases vertical con fusible 3NJ41

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cubierta para bases vertical con fusible 3NJ41

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NJ4912-1AA01

Ref.Sonepar

790754

EAN

4011209519527

accesorios para bases portafusibles verticales de seccionamiento bajo carga 3NJ41 cubierta Amplia gama de accesorios para una mayor flexibilidad. Desde puentes de interconexión o interruptores auxiliares hasta distintos accionamientos, cuartos polos o cubiertas de contactos: Los interruptores-seccionadores y los conmutadores entre redes se pueden utilizar y reequipar en cualquier momento para distintos requisitos gracias a la gran variedad de accesorios. Los interruptores-seccionadores-fusibles 3NJ4 de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Cumplir las normas IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Niveles de tensión hasta 690 V AC. 3. Posición de estacionamiento para trabajos de mantenimiento. 4. Posición de montaje vertical y horizontal. 5. Resistencia a los efectos del clima. 6. Grado de protección IP30 en estado cerrado, IP10 con las manetas abiertas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS