SIEMENS - Cubierta SIVAC/S4 3VA10 100A 3 polos+neutro 150x600mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cubierta SIVAC/S4 3VA10 100A 3 polos+neutro 150x600mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa ciega

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 150 mm

  • Profundidad - 10 mm

  • Posición de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8PQ2015-6BA26

Ref.Sonepar

195319

EAN

4001869559919

Modelo:

Placa ciega

Anchura:

600 mm

Altura:

150 mm

Profundidad:

10 mm

Posición de montaje:

Otros

Material:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7035

marco cobertor 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A), de 4 polos, montaje fijo, zócalo, al: 150 mm, an: 600 mm El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema rentable de caja y componentes SENTRON. El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema para la fabricación de un conjunto de aparamenta certificado. Ofrece una distribución de energía hasta 4000 A segura, homogénea y rentable. El diseño modular del sistema hace que pueda adaptarse con flexibilidad a los más diversos requisitos. Diversos sistemas de montaje, adaptados a los componentes con accesorios variables, se ajustan de forma idónea a los requisitos cambiantes de la distribución de energía. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde la concepción hasta la documentación de los cuadros de distribución SIVACON y los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL. Los cuadros de distribución SIVACON de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. El software de configuración SIMARIS configuration aumenta la seguridad de planificación y ahorra tiempo en el cálculo de la oferta y la documentación de la instalación. 2. Cuando está en funcionamiento, un eficaz sistema de ventilación adaptado a los componentes evita la acumulación de calor y los nidos calientes, reduce el derating y asegura así una disponibilidad duradera de la instalación. 3. La forma de la compartimentación interior hasta 4b puede realizarse de manera óptima con los componentes estándar. 4. El diseño del cuadro de distribución SIVACON S4 simplifica la conexión y el montaje de los aparatos. 5. El uso de soportes de aparatos de profundidad regulable se traduce en una flexibilidad de uso máxima, p. ej., la selección del accionamiento y el tipo de montaje de la aparamenta, con escasas variantes de bloques. 6. El flexible concepto de fabricación de los cuadros de distribución SIVACON S4, certificado según ISO 9001, permite disponer de soluciones premontadas con distintos niveles de ampliación (según se necesite, con ampliaciones de cobre o sin ellas) en plazos de entrega muy cortos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS