SIEMENS - Cubierta SIVAC/S4 IEG 1 nivel 350x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 350 mm
Profundidad - 10 mm
Material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2035-6BA28
Ref.Sonepar
546943
EAN
4001869560328
Anchura:
600 mm
Altura:
350 mm
Profundidad:
10 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
SIVACON S4 COVER IEG 1-TIER 24 WM HEIGHT 350 MM WIDTH 600 MM
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


