SIEMENS - Cubrimiento inferior para base T-00 portafusible NH - 3NX1003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NX1003
Ref.Sonepar
266458
EAN
4001869104393
inserto ciego tam. 00 para base portafusibles NH tam. 00 Sistema de fusibles NH 3NA, 3ND para la protección selectiva de cables y distribuciones. El sistema de fusibles NH de Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. En comparación con los automáticos magnetotérmicos, se alcanzan corrientes de cortocircuito más altas y al mismo tiempo una mejor limitación de laintensidad. El sistema de fusibles NH se caracteriza especialmente por: 1. Los indicadores de fusión combinados señalizan el disparo del fusible cambiando del color rojo al blanco de manera claramente perceptible. 2. Más seguridad en la sustitución gracias a orejetas aisladas. 3. Alta selectividad y costos reducidos. 4. Operación segura y duradera gracias a las cuchillas de contacto plateadas. 5. Los cartuchos fusibles de 2 A a 1250 A están disponibles en los tamaños 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 y 4a. Siemens ofrece una gama de productos homogénea y completa para una infraestructura eléctrica segura y eficiente en edificios y locales industriales, con aparatos de protección, aparatos de maniobra, aparatos de medida y vigilancia y armarios de distribución, así como interruptores y tomas de corriente.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


