SIEMENS - Derivación directo S0 7-10A CC 24V tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Derivación directo S0 7-10A CC 24V tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Otros

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 4 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2120-1JA24-0BB4

Ref.Sonepar

791127

EAN

4011209860759

Tipo de arranque del motor:

Otros

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

8.5 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

8.5 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

7...10 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

-99999

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

-99999

Clase de liberación:

CLASSE 10

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con transformador:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 2

Número de luces indicadoras:

0

Con fusible:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

193 mm

Profundidad:

107 mm

Derivación a motor sin fusibles, arranque directo AC 400 V, tamaño S0 7,00...10,0 A 24 V DC borne de tornillo para montaje en perfil din (cumple también tipo de coordinación 1) tipo de coordinación 2, Iq = 150 kA 1NA+1NC (contactor).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS