SIEMENS - Derivación S00 0,9-1,25A CA 230V tornillo 1NC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Derivación S00 0,9-1,25A CA 230V tornillo 1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2210-0KA15-2AP0

Ref.Sonepar

1289289

EAN

4011209794757

derivación a motor sin fusibles, modo inversor de sentido AC 400 V, Tamaño S00 0,90...1,25 A AC 230 V borne de tornillo para montaje en perfil DIN (cumple también tipo de coordinación 1) Tipo de coordinación 2, Iq = 150 kA 1 NC (contactor) Arrancador inversor SIRIUS 3RA22 para la protección y arranque de motores.El arrancador inversor 3RA22 es una combinación probada y preinstalada de fábrica de un interruptor automático 3RV2 y dos contactores 3RT2, precableados y conectados mecánica y eléctricamente. Son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Las derivaciones a motor 3RA2 se pueden adquirir con mando por AC o DC en los tamaños S00, S0 y S2con rangos de ajuste entre 0,14 y 65 A. Están disponibles con bornes de tornillo o de resorte, para montaje en perfil DIN, fijación por tornillos y montaje en embarrados de 60 mm entre barras. Además ofrecemos otras más de 40.000 combinaciones probadas de aparatos individuales para la protección, maniobra y arranque de las más diversas aplicaciones hasta 630 A.Todos los accesorios de los interruptores automáticos 3RV2 y los contactores 3RT2 son homogéneos para todos los tamaños y pueden usarse también para las derivaciones a motor. El sistema de alimentación opcional SIRIUS 3RV29 (para S00 y S0) reduce el cableado de forma notable.Las derivaciones a motor 3RA22 sustituyen a la prestigiosa serie 3RA12.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS