SIEMENS - Derivación S00 0,9-1,25A CC 24V tornillo 1NA - 3RA2110-0KA15-1BB4

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Derivación S00 0,9-1,25A CC 24V tornillo 1NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Otros

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 0.37 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2110-0KA15-1BB4

Ref.Sonepar

791077

EAN

4011209793750

Tipo de arranque del motor:

Otros

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0.37 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

1.1 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

1.1 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0.9...1.25 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

-99999

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

-99999

Clase de liberación:

CLASSE 10

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con transformador:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 2

Número de luces indicadoras:

0

Con fusible:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

167 mm

Profundidad:

97 mm

Derivación a motor sin fusibles, arranque directo AC 400 V, tamaño S00 0,90...1,25 A 24 V DC borne de tornillo para montaje en perfil din (cumple también tipo de coordinación 1) tipo de coordinación 2, Iq = 150 kA 1 NA (contactor).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS